1394223 ITX 30 L T45 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p, FORMA LARGA T45

Llave de vaso-destornillador largo TORX - ITX 30 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:ITX 30 L T45
Rubix:798178920000
fabricante:1394223
EAN:4010886804148
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud94 mm
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1394223 ITX 30 L T45 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p, FORMA LARGA T45



• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• cromado
• con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, bruñido
• TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Destornillador de vaso 3/8" largo TORX T45 accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas para uso manual, borde estriado cromado con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, brunido

Información técnica


Atributos
Peso neto71 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud94 mm
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat45
Modelot45
Acabadocromado
16,38 € Sin IVA
/ unidad
19,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días