Referencias
SMC:JS40-14-150S
Rubix:799254334000
fabricante:JS40-14-150S

Documentos
Detalles de producto : JS40-14-150S
La serie JS está fabricada en acero inoxidable y se utiliza para aumentar la resistencia a la corrosión. JS utiliza una cubierta antipolvo de caucho fluorado o caucho de silicona y está diseñada para evitar la acumulación de líquido residual; por ello se mejora el sellado. La longitud total, así como la tensión y compresión máximas, son iguales a las de la serie estándar JA.
Cualidades
Junta flotante: tipo acero inoxidable Tamaños de orificio aplicables: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Cubierta antipolvo aplicable en caucho fluorado o caucho de silicona
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | 40 mm |
| Perfil | js |
| Conexión 2 | m14x1,5 |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,15 € Sin IVA
/ unidad
118,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días