Referencias
Festo:NPQR-D-Q12-E
Rubix:799214641000
fabricante:8085701
EAN:4052568454920

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | ø12 mm tube (push-in connector) |
Detalles de producto : NPQR-D-Q12-E
NPQR-D-Q12-E 8085701 racor push-in
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | ø12 mm tube (push-in connector) |
| Perfil | npqr |
| Conexión 2 | ø12 mm tube (push-in connector) |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,09 € Sin IVA
/ unidad
70,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días