KQ2L16-04AP

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L16-04AP
Rubix:799245996000
fabricante:01162781
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 116 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L16-04AP


Los racores KQ2 one-touch, de tamaño métrico y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal habitual en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 116 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/2 in
Temperatura máx.60 °C
11,50 € Sin IVA
/ unidad
13,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días