JCDMBZ20-300F

JC(D)M, cilindro neumático, de doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JCDMBZ20-300F
Rubix:799236636000
fabricante:JCDMBZ20-300F
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCDMBZ20-300F


Cilindro neumático redondo, de doble efecto, con vástago simple. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 20, 25, 32 y 40. Carreras de hasta 300 mm. Es posible el montaje directo en ambas tapas. Extremos de vástago macho y hembra disponibles. Cojín amortiguador.

Cualidades

Cilindro neumático redondo, de doble efecto, con vástago simple. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 20, 25, 32 y 40. Carreras de hasta 300 mm. Es posible el montaje directo en ambas tapas. Extremos de vástago macho y hembra disponibles. Cojín amortiguador.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
89,81 € Sin IVA
/ unidad
108,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días