Referencias

SMC:CDG5BN63TFSV-300
Rubix:799254638000
fabricante:00269188
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG5BN63TFSV-300


SMCs CG5-S series es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de juntas, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las partes metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

•Soportes de montaje CG5
Tipo: brida, soporte de pie, soporte de muñón
Aplicable a todos los diámetros de cilindro

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
339,91 € Sin IVA
/ unidad
411,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días