PRA/802032/M/40

Cilindro

Ver información técnica

Referencias

IMI Norgren:PRA/802032/M/40
Rubix:798806484000
fabricante:PRA/802032/M/40
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipodoble efecto

Detalles de producto : PRA/802032/M/40


La serie de cilindros neumáticos Norgren ISOLine™ 15552 incluye potentes cilindros de doble efecto, diseñados según normas industriales y que proporcionan una alta fiabilidad en automatización, sistemas de control de movimiento y aplicaciones mecánicas exigentes.

Los cilindros de esta serie están disponibles en un amplio rango de diámetros de émbolo de Ø32 a Ø320mm y con diferentes longitudes de carrera (estándar: 25–500mm, posibilidad de longitudes no estándar hasta 2800mm para diámetros menores), lo que ofrece flexibilidad de diseño y permite la adaptación a diversas tareas de montaje. La construcción de los cilindros abarca tanto carcazas perfiladas como cilíndricas, con puertos adaptados a racores y conexiones neumáticas habituales.

La versión estándar de los cilindros funciona en un amplio rango de temperaturas: de -20°C a +80°C, y versiones especiales permiten el funcionamiento incluso a altas temperaturas hasta +150°C o a bajas temperaturas hasta -40°C. La construcción en aluminio anodizado y materiales de sellado de alta calidad garantiza una larga vida útil y resistencia al entorno industrial.

El avanzado sistema de amortiguación "Adaptive Cushioning System (ACS)" ofrece un amortiguamiento eficiente del movimiento, minimizando las vibraciones y el desgaste de los componentes, lo que resulta en un funcionamiento suave del cilindro y menor carga para el suministro de aire. La serie ISOLine™ 15552 es ideal para su uso en líneas de producción, sistemas de transporte y automatización de procesos, donde se requieren un control preciso del movimiento y fiabilidad.

Cualidades

Alto rendimiento, estabilidad y fiabilidad

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipodoble efecto
110,24 Sin IVA
/ unidad
133,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días