Referencias
Festo:DGTZ-GF-6-30-P-A
Rubix:799258692000
fabricante:8100544
EAN:4052568470333

Detalles de producto : DGTZ-GF-6-30-P-A
Cilindro de dos pistones DGTZ
Cualidades
Dimensiones compactas
Tiempo de montaje mínimo
Transmisión de pares y de fuerzas transversales elevadas
Gran rigidez gracias a guías de gran diámetro y dos casquillos de apoyo.
Diferentes posibilidades de fijación
Tiempo de montaje mínimo
Transmisión de pares y de fuerzas transversales elevadas
Gran rigidez gracias a guías de gran diámetro y dos casquillos de apoyo.
Diferentes posibilidades de fijación
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro de doble pistón dg tz-gf-6- -30-p-a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,46 € Sin IVA
/ unidad
140,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días