Referencias
SMC:MLGPM63-50-F
Rubix:752110550043
fabricante:MLGPM63-50-F

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro guiado estándar |
Documentos
Detalles de producto : MLGPM63-50-F 00135051
MLGP, Cilindro compacto con bloqueo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 195x162x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9600 g |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro guiado estándar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,90 € Sin IVA
/ unidad
701,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días