CDLM2B25-50-D

C(D)LM2, cilindro neumático, doble efecto, vástago simple, bloqueo fino

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDLM2B25-50-D
Rubix:799242420000
fabricante:CDLM2B25-50-D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de bloqueo fino
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDLM2B25-50-D


Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección redonda. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y reduce los costes de mantenimiento gracias a la posición del auto switch, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La adición de un soporte transparente para el auto switch proporciona una mejor visibilidad del estado del auto switch y la Serie ofrece mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, la CM2-Z también ofrece mayor flexibilidad de montaje, lo que la hace ideal para su uso en aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Cilindro con bloqueo fino, CLM2 Doble acción, vástago simple, 10 opciones de montaje disponibles, Opción Air hydro disponible, Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de bloqueo fino
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
427,74 € Sin IVA
/ unidad
517,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días