Referencias
Facom:JB.3/4
Rubix:798528161000
EAN:3148510291604




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22.8 mm |
| Longitud | 32 mm |
Detalles de producto : JB.3/4 VASO 3/8''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Conforme con el estándar aeronáutico.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 12C - 3/4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 35x30x30 mm |
| Peso con embalaje | 55 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 22.8 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Peso | 55 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,92 € Sin IVA
/ unidad
14,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días