6130880 19 15 - LLAVE DE VASO 1/2p 15 MM

Vaso de llave de vaso hexagonal 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:19 15
Rubix:798180519000
fabricante:6130880
EAN:4010886613085
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro15 mm
Longitud39.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6130880 19 15 - LLAVE DE VASO 1/2p 15 MM


Vasos para llave de vaso hexagonal de 1/2"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso 1/2" 15 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto74 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro15 mm
Longitud39.5 mm
Acabadocromado
Peso74 g
8,86 € Sin IVA
/ unidad
10,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días