K7801TORX-E16

Vaso de impacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:K7801TORX-E16
Rubix:798211676000
EAN:7314151811617
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2' aandrijfvierkant (voor externe torx®-e schroeven; geschikt voor machineaandrijving met doorlopende boring) ''
Diámetro19.6 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : K7801TORX-E16


Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento

Cualidades

Vasos de impacto con cuadradillo de 1/2" y perfil de cabeza TORX® con acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Adaptador de llave cuadrada1/2' aandrijfvierkant (voor externe torx®-e schroeven; geschikt voor machineaandrijving met doorlopende boring) ''
Diámetro19.6 mm
Longitud38 mm
Cuadrado25 mm
Acabadofosfato
Peso85 g
12,23 € Sin IVA
/ unidad
14,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días