LLAVE VASO 1/2 23 MM 6 CARAS S.23H
S.H - Vasos 1/2" 6 caras métricos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:S.23H
Rubix:798218058000
EAN:3148510540504




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 27.6 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 1/2 23 MM 6 CARAS S.23H
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/2 - 6C - 23 MM
Cualidades
perfil ogv®: mayor transmisión de potencia sin dañar la tuerca. acabado: cromado brillante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 111 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 38x31x31 mm |
| Peso con embalaje | 116 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 27.6 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 23 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 122 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € Sin IVA
/ unidad
7,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días