Referencias
Festo:J-5-1/8-B
Rubix:752200443113
fabricante:30988
EAN:4052568003814

Documentos
Detalles de producto : J-5-1/8-B
Válvula neumática J-5-1/8-B Válvula de 5/2 vías, biestable, de accionamiento neumático Función de la válvula=5/2 biestable, Tipo de accionamiento=neumático, Caudal nominal estándar=800 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Estructura de construcción=corredera de émbolo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 166x60x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 259,6 g |
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Tipo de racor | g1/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,03 € Sin IVA
/ unidad
173,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días