VM430-01-36

Válvula mecánica VM400

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM430-01-36
Rubix:798183337000
fabricante:VM430-01-36
EAN:3618036576016
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula mecánica
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM430-01-36


La serie VM es una válvula mecánica de asiento. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 18 mm².
VM400, Serie 400, Válvulas mecánicas de 3 vías

Cualidades

-Fluido:aire

Aplicaciones

Se pueden tomar las contramedidas adecuadas para las aplicaciones en las que el ruido de los gases de escape pueda causar problemas al entorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x127x40 mm
Peso neto290 g
Tipoválvula mecánica
Tipo de racorrc
95,27 € Sin IVA
/ unidad
115,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días