PLM-A10

Parker Hannifin Válvula de control lógico neumática

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:PLM-A10
Rubix:754300004036
fabricante:PLM-A10
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula de control lógico neumática
Documentos

Detalles de producto : PLM-A10


La serie de válvulas de control lógico neumático en miniatura de alta velocidad ofrece una gama completa de elementos lógicos, temporizadores y módulos de impulsos que permiten gestionar un proceso neumático. El secuenciador puede gestionar fácilmente un ciclo de máquina. Independiente o apilable, en línea o montado en la base y en carril DIN, puede instalarse fácilmente en un armario. Todos los componentes lógicos pueden asociarse entre sí formando una función completa de tratamiento lógico neumático. Esta gama 100% neumática en su versión ATEX puede utilizarse en entornos peligrosos.
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Función: Sin subbase
Caudal máximo: 180 l/min (excepto la serie PRD: 60 l/min)
Temperatura de funcionamiento: -15 °C a +60 °C
Presión nominal: 3 a 8
Tipo de producto: Válvulas de control lógico neumático
Tipo de producto: Relé de memoria
Serie: Relé lógico
Especificaciones cumplidas: CE | Ex II 2 GD c 85 °C

Cualidades

-Gama completa de secuenciador 100% neumático, elementos lógicos, temporizadores, función de impulso para un sistema de proceso neumático completo|Montaje en línea o en base, autónomo o apilable, montaje en panel o en carril Din para una fácil integración en cualquier condición|Racores rápidos para una fácil conexión neumática|Versión ATEX

Aplicaciones

Cualquier aplicación en la que se requiera un sistema de procesamiento 100% neumático para el ciclo de la máquina o el funcionamiento del sistema;Entornos peligrosos

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de control lógico neumática
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,40 Sin IVA
/ unidad
122,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días