Referencias
Festo:RW/O-3-PK-3
Rubix:798200515000
fabricante:10750
EAN:4052568111779

Documentos
Detalles de producto : RW/O-3-PK-3
Válvula de palanca giratoria RW/O-3-PK-3 Función de válvula=3/2 abierta/cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=mecánico, Caudal nominal estándar=80 l/min, Presión de funcionamiento=0 - 8 bar, Estructura de diseño=Asiento de pistón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 66x27x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39,23 g |
| Tipo | válvula de palanca giratoria |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,22 € Sin IVA
/ unidad
121,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días