Referencias
SMC:EVM430-F01-30R
Rubix:751610211043
fabricante:EVM430-F01-30R
EAN:3618036117462

Documentos
Detalles de producto : EVM430-F01-30R 00096570
La serie VM es una válvula mecánica de asiento. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 18 mm².
EVM400, Serie 400, Válvula de accionamiento mecánico de 3 vías
Cualidades
-Fluido:aire
Aplicaciones
Se pueden tomar las contramedidas adecuadas para las aplicaciones en las que el ruido de los gases de escape pueda causar problemas al entorno
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 170 g |
| Tipo | vm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,49 € Sin IVA
/ unidad
82,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días