H-1/2-B

H Válvula de retención

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:H-1/2-B
Rubix:756200401113
fabricante:11691
EAN:4052568002411
H-1/2-B Non-return valve

Resumen técnico

Tipoválvula de retención h
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H-1/2-B


Válvula antirretorno H-1/2-B Función de la válvula=Función antirretorno, Conexión neumática, puerto 1=G1/2, Conexión neumática, puerto 2=G1/2, Tipo de montaje=Rosca, Presión de funcionamiento=0,4 - 12 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x34x34 mm
Peso neto61,61 g
Tipoválvula de retención h
Tipo de racorg1/2
57,12 € Sin IVA
/ unidad
69,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días