Referencias
SMC:VM430-01-02
Rubix:798093323000
EAN:3618036576177

Documentos
Detalles de producto : VM430-01-02
La serie VM es una válvula mecánica de asiento. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 18 mm².
VM400, Serie 400, Válvulas mecánicas de 3 vías
Cualidades
-Fluido:aire
Aplicaciones
Se pueden tomar las contramedidas adecuadas para las aplicaciones en las que el ruido de los gases de escape pueda causar problemas al entorno
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56x102x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 150 g |
| Tipo | válvula mecánica |
| Tipo de racor | rc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,23 € Sin IVA
/ unidad
75,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días