Referencias
Beta Tools:900L 12
Rubix:798167980000
fabricante:009000191
EAN:8014230031835


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : 900L 12-LL DE VASO TIPO LARGO HEXAGONAL
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Alojamiento cuadrado hembra
Acabado cromado
Alojamiento cuadrado hembra
Acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 51,6 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Cuadrado | 6.3 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 51.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,61 € Sin IVA
/ unidad
11,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días