920AS 5/8-LL DE VASO DE MANO POLIGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920AS 5/8
Rubix:798166838000
fabricante:009200206
EAN:8014230034348

Detalles de producto : 920AS 5/8-LL DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 69,3 g |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 69.3 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € Sin IVA
/ unidad
10,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
