A6700DM-10 V. BIEX 1/4 10MM

Vaso de 12 caras 1/4" métrico

Ver información técnica

Referencias

Bahco:A6700DM-10
Rubix:798209235000
EAN:7314151821722
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro10 mm
Longitud24.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A6700DM-10 V. BIEX 1/4 10MM


Vástago moleteado para giro manual de sujetadores de libre giro
Aplicable a tuercas y pernos utilizados en la industria aeroespacial
No apto para operación con máquinas ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de carga y par gracias al área de flanco adicional
De paredes finas para mejor accesibilidad
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120

Cualidades

Vasos con cuadradillo de 1/4" con perfil Bi-Hex métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro10 mm
Longitud24.7 mm
Acabadopulido
Peso15 g
4,60 € Sin IVA
/ unidad
5,57 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h