K9501M-75

Vaso de impacto con cuadradillo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:K9501M-75
Rubix:798211763000
EAN:7314151802851
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1' ''
Diámetro75 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : K9501M-75


Para usar con máquinas
Para máxima seguridad, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios
Estándar de accionamiento: DIN 3121-H 25, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

Vasos de impacto con cuadradillo de 1", perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto2795 g
Adaptador de llave cuadrada1' ''
Diámetro75 mm
Longitud100 mm
Cuadrado25.4 mm
Acabadofosfato
Peso2790 g
142,22 Sin IVA
/ unidad
172,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días