Referencias
Facom:NSTX.18
Rubix:798527655000
EAN:3148517878273




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : NSTX.18 VASO IMPACTO 1/2p TORX E18
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
• Para tornillos con huella macho Torx®.
VASO 1/2 IMPACTO TORX18
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 88 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 38x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 88 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 16.38 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 90 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,05 € Sin IVA
/ unidad
19,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días