J.18HLA VASO LARGO 3/8''

J.HLA - Vasos 3/8" largos 6 caras métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:J.18HLA
Rubix:798528221000
EAN:3148510274027
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro23 mm
Longitud60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : J.18HLA VASO LARGO 3/8''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas. • Disponible como juego en estante metálico: Ref JL.40E (7 --> 15 mm) y Ref JL.41E (16 --> 24 mm). • Presentación: cromado, brillante.
VASO LARGO 3/8 - 6C -18MM

Información técnica


Atributos
Peso neto111 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)60x25x25 mm
Peso con embalaje111 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro23 mm
Longitud60 mm
Cuadrado18 mm
Acabadocromado
Peso109 g
16,90 € Sin IVA
/ unidad
20,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días