6282980 K 32 41 - VASO DE IMPACTO 3/4p 41 MM

Llave de impacto 3/4 "6-lados K 32

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 32 41
Rubix:798183011000
fabricante:6282980
EAN:4010886628294
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro41 mm
Longitud59 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6282980 K 32 41 - VASO DE IMPACTO 3/4p 41 MM


Toma de impacto 3/4" 41 mm según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro41 mm
Longitud59 mm
Acabadopulido
39,94 Sin IVA
/ unidad
48,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días