1010005 1/4pDR X 5MM SOCKETS, HEXAGON
Vaso de 1 - 4 pulgadas hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:01010005
Rubix:798228631000
EAN:4018754000012




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 10.7 mm |
| Longitud | 23 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1010005 1/4pDR X 5MM SOCKETS, HEXAGON
Llaves de vaso hexagonal de 1/4"
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x11x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 10.7 mm |
| Longitud | 23 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 8 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,64 € Sin IVA
/ unidad
8,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días