6329370 K 37 100 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 100 MM

Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal K 37

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 37 100
Rubix:798175089000
fabricante:6329370
EAN:4010886632932
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 1/2 ''
Diámetro100 mm
Longitud125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6329370 K 37 100 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 100 MM



• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas comunes
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, pavonado
• a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475
• * no estandarizado
Vaso de impacto 1.1/2" 6 caras hexagonal 100 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, adecuado para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales unidad de accionamiento con cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 GEDORE acero especial, brunido a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475 * no estandarizado

Información técnica


Atributos
Peso neto8095 g
Adaptador de llave cuadrada1 1/2 ''
Diámetro100 mm
Longitud125 mm
Acabadopulido
478,12 € Sin IVA
/ unidad
578,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días