LLAVE DE VASO 1/4 8790 HMA HF 9,0 MM
Vaso de llave de vaso con función retención hexagonal larga 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Wera:05003724001
Rubix:799278998000
EAN:4013288185709

Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 14.1 mm |
| Longitud | 23 mm |
Detalles de producto : LLAVE DE VASO 1/4 8790 HMA HF 9,0 MM
Vasos para llave de vaso hexagonal de 1/4"
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones, en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones, en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Tip Size:9 mm
Cualidades
• Socket (non-impact) for manual or power tool
operations
• The holding function holds screws securely on the tool
• With Take it easy tool finder: colour coding by size • Chrome vanadium steel, matt chrome-plated
• Equipped with ball stop groove, knurling at lower end for better gripping
operations
• The holding function holds screws securely on the tool
• With Take it easy tool finder: colour coding by size • Chrome vanadium steel, matt chrome-plated
• Equipped with ball stop groove, knurling at lower end for better gripping
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 14.1 mm |
| Longitud | 23 mm |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Acabado | satén/cromo |
| Peso | 24 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,16 € Sin IVA
/ unidad
11,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días