Referencias
Aventics:R480147994
Rubix:799186051000
fabricante:R480147994
EAN:3666750041433
Detalles de producto : PRA-DA-063-0125-0-2-1-1-3-1-BAS [R480147994]
Cilindro de perfil ISO 15552, Serie PRA
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | r480147994 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,79 € Sin IVA
/ unidad
330,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

