C96SDB100-25

Cilindros de la serie C96 ISO 15552

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C96SDB100-25
Rubix:798421029000
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocon detección magnética integrada
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C96SDB100-25


C96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica

Información técnica


Atributos
Peso neto4520 g
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocon detección magnética integrada
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,03 Sin IVA
/ unidad
325,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días