C76E32-25 00118121

Cilindro Serie C76

Ver información técnica
Referencias
SMC:C76E32-25
Rubix:751616372043
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipomontaje de doble extremo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C76E32-25 00118121


Los cilindros neumáticos de la serie C76 ofrecen un diseño sencillo, que reduce el desorden y una gran precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las placas anchas del vástago y del fondo delantero simplifican enormemente la instalación y el posicionamiento de los respaldos. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos elastoméricos de choque suministrados de serie permiten obtener velocidades de pistón de hasta 1500 mm/seg. Pueden utilizarse cargas laterales mayores gracias a la tolerancia del vástago cerca de la almohadilla frontal.

Información técnica


Atributos
Peso neto399 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipomontaje de doble extremo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,66 Sin IVA
/ unidad
78,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días