Referencias
SMC:CM2B40-75TZ
Rubix:799246993000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CM2B40-75TZ
Nos enorgullece presentar nuestra Series CM2-Z, cilindro redondo de aire. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y una reducción de los costes de mantenimiento gracias a la posición del auto switch, que puede modificarse soltando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto switch proporciona una mejor visibilidad del estado del switch y la Series CM2-Z ofrece mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones como pick and place, posicionamiento y sujeción.
Cualidades
Actuación simple, retorno por muelle o extensión por muelle, vástago no rotativo. Diámetros (bore): 20, 25, 32 y 40 (mm). Recorridos desde 25 mm hasta 250 mm. Montajes: básico, foot, frontal y posterior con brida, clevis, trunnion. Variedad de switches y diversas longitudes de cable.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,86 € Sin IVA
/ unidad
131,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días