Referencias
SMC:CDM2B20TF-100AZ
Rubix:799246961000
fabricante:01363020

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDM2B20TF-100AZ
Disponible en cuatro opciones de diámetro de orificio, la serie CJP2 incluye una opción diminuta pero potente de 4mm, lo que la convierte en el cilindro de pasador de doble efecto más pequeño. Los diámetros de 6, 10 y 16mm completan la gama, todos con cuerpos de aluminio extruido, lo que los hace no solo compactos, sino extremadamente ligeros?peso.? La serie CJP2 es compatible con auto switch y otras opciones incluyen amortiguadores de goma y modelos hechos a medida que incluyen tipos resistentes al calor y al frío. Las posibilidades de montaje incluyen básico/panel, brida, pie, horquilla (clevis) y trunnion.
Cualidades
•Doble efecto, vástago simple sin fuelle del vástago
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión
Montajes: básico, pie, brida frontal y trasera, horquilla (clevis), trunnion
Con o sin fuelle del vástago
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión
Montajes: básico, pie, brida frontal y trasera, horquilla (clevis), trunnion
Con o sin fuelle del vástago
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,57 € Sin IVA
/ unidad
101,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días