CILINDRO ISO6432 D20 C80 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - COJÍN DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895828
Rubix:799083002000
fabricante:895828
EAN:3660338481307
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO6432 D20 C80 D M
Cilindro neumático ISO 6432 - Doble efecto - Magnético - Amortiguador de caucho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | iso6432 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,09 € Sin IVA
/ unidad
66,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días