D-C80L

Interruptor Serie D-

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-C80L
Rubix:751605946043
EAN:3618035637589
brand logo

Resumen técnico

Tipod-c80l
Ejecuciónpasacables; contacto reed de 2 hilos; sin luz indicadora; longitud del cable: 3 m (l)
Tensión, mín.24 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-C80L


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores Reed están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz. Configuraciones resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y con detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
C73/C76/C80, Detector reed, montaje en banda, Salida directa a cable

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Tipod-c80l
Ejecuciónpasacables; contacto reed de 2 hilos; sin luz indicadora; longitud del cable: 3 m (l)
Tensión, mín.24 V
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.24 V
Tensión de funcionamiento24 V
23,07 € Sin IVA
/ unidad
27,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días