SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8

SRBS Sensor de posición

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8
Rubix:799147238000
fabricante:2393550
EAN:4052568264932
brand logo
Resumen técnico
Tiposensor de posición
Ejecucióndiseño redondo
Tensión, mín.10 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8


El sensor de posición SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8 se utiliza para detectar la rotación del eje para actuadores de cuarto de vuelta, la detección es magnética y sin contacto. Diseño=Redondo, Basado en la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según directiva UE para EMC, Características especiales=Resistente al aceite

Información técnica


Atributos
Tiposensor de posición
Ejecucióndiseño redondo
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,10 Sin IVA
/ unidad
138,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días