Referencias
Festo:SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12
Rubix:799269254000
fabricante:552142
EAN:4052568193782

Resumen técnico
| Tipo | sensor de distancia de aire |
|---|---|
| Ejecución | sopa-cm1h-r1-wq6-2n-m12 |
| Tensión, mín. | 22.8 V |
Documentos
Detalles de producto : SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12
Sensor de distancia de aire SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12 Para detección de distancia sin contacto. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Reconocido (OL)), Marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=(* Sin cobre y PTFE, * Cumple con RoHS), Principio de medición=neumático, Rango de detección=20 - 200 µm
Sensor de distancia de aire SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12 para supervisión de distancia sin contacto. Aprobación=C-Tick, Marca CE (véase declaración de conformidad)=según la Directiva EMC de la UE, Nota sobre materiales=(* sin cobre ni PTFE, * conforme a RoHS), Principio de medición=neumático, Rango de detección=20 - 200 µm
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de distancia de aire |
|---|---|
| Ejecución | sopa-cm1h-r1-wq6-2n-m12 |
| Tensión, mín. | 22.8 V |
| Tensión, máx. | 26.4 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
578,05 € Sin IVA
/ unidad
699,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días