D-Z73L-588 00114419

Cambio automático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-Z73L-588
Rubix:751614753043
EAN:3618036131017
brand logo

Resumen técnico

Tipointerruptor automático
Ejecuciónd
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-Z73L-588 00114419


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores Reed están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz. Configuraciones resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y con detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
Z73/Z80-588, Detector reed, montaje directo, Salida directa a cable, ATEX categoría 3

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Tipointerruptor automático
Ejecuciónd
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.24 V
Tensión de funcionamiento24 V
26,25 € Sin IVA
/ unidad
31,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días