Referencias
SMC:D-M9NZ
Rubix:752107486043
fabricante:D-M9NZ
EAN:3618036134155

Resumen técnico
| Tipo | interruptor automático de estado sólido |
|---|---|
| Ejecución | d |
| Tensión, mín. | 28 V |
Documentos
Detalles de producto : D-M9NZ 00130177
SMC ofrece una gran variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas.; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, lo que permite determinar la posición óptima de funcionamiento por el color de la luz.; Los interruptores de estado sólido también están disponibles en indicación de 2 colores con salida de diagnóstico, indicación de 2 colores resistente al agua, temporizador de retardo a la desconexión incorporado (200 ms), resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y configuraciones de detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
M9N/M9P/M9B, Detector de estado sólido, montaje directo, Salida directa a cable, En línea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x5x4 mm |
|---|---|
| Peso neto | 54 g |
| Tipo | interruptor automático de estado sólido |
| Ejecución | d |
| Tensión, mín. | 28 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 28 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,24 € Sin IVA
/ unidad
47,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días