Referencias
Festo:SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M8
Rubix:799147239000
fabricante:2393549
EAN:4052568264925

Resumen técnico
| Tipo | sensor de posición |
|---|---|
| Ejecución | diseño redondo |
| Tensión, mín. | 10 V |
Documentos
Detalles de producto : SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M8
El sensor de posición SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M8 se utiliza para detectar la rotación del eje para actuadores de cuarto de vuelta, la detección es magnética y sin contacto. Diseño=Redondo, Basado en la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según directiva UE para EMC, Características especiales=Resistente al aceite
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de posición |
|---|---|
| Ejecución | diseño redondo |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,62 € Sin IVA
/ unidad
135,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días