Referencias
SMC:D-A59W
Rubix:798018330000

Documentos
Detalles de producto : D-A59W 00158278
SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas.; Los interruptores Reed están disponibles en un tipo de uso general o con indicación bicolor, lo que permite determinar la posición óptima de funcionamiento por el color de la luz. Configuraciones resistentes al campo magnético, resistentes al calor y de detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable de conexión.
A59W, Detector reed, montaje sobre tirante, Salida directa a cable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Tipo | interruptor automático |
| Ejecución | d-a5 |
| Tensión, mín. | 5 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,26 € Sin IVA
/ unidad
40,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días