Referencias
SMC:D-Y7PV
Rubix:751609932043
EAN:3618036131222

Documentos
Detalles de producto : D-Y7PV 00095924
Los interruptores automáticos de conector precableados del SMC están disponibles en estilo de 3 o 4 patillas de 8 mm, o en estilo de 4 patillas de 12 mm. También están disponibles 3 longitudes de cable estándar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) y 3,0 m (L). Con el uso del interruptor conector precableado, se elimina la necesidad de cantidades mínimas de pedido para los interruptores automáticos "especiales" con conectores, y se simplifica el cableado con el uso de conectores estándar.
Y69A/Y69B/Y7PV, Detector de estado sólido, montaje directo, Salida directa a cable, Perpendicular
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Tipo | interruptor automático |
| Ejecución | d |
| Tensión, mín. | 4.5 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 28 V |
| Tensión de funcionamiento | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,63 € Sin IVA
/ unidad
47,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días