Referencias
SMC:D-A73CL
Rubix:756100070043
fabricante:D-A73CL
EAN:3618035638524

Resumen técnico
| Tipo | interruptor automático reed |
|---|---|
| Ejecución | d-a73c |
| Tensión, mín. | 24 V |
Documentos
Detalles de producto : D-A73CL
SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
A73C/A80C, Detector reed, montaje sobre raíl, Conector
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52 g |
|---|---|
| Tipo | interruptor automático reed |
| Ejecución | d-a73c |
| Tensión, mín. | 24 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,59 € Sin IVA
/ unidad
30,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días