D-A33

Interruptor automático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-A33
Rubix:798640445000
brand logo

Resumen técnico

Tipointerruptor automático
Ejecuciónd-a3
Tensión, mín.24 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-A33


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas.; Los interruptores Reed están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, lo que permite determinar la posición óptima de funcionamiento por el color de la luz. Configuraciones resistentes al campo magnético, resistentes al calor y de detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable de conexión.
A33/A34, Detector reed, montaje en banda, Con caja de conexiones

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Tipointerruptor automático
Ejecuciónd-a3
Tensión, mín.24 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.24 V
57,55 € Sin IVA
/ unidad
69,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días