D-H7A1L

Detector serie D

Ver información técnica

Referencias

SMC:D-H7A1L
Rubix:751605988043
EAN:3618035636322
brand logo

Resumen técnico

Tipod-h7a1l
Ejecución3 hilos (npn)
Tensión, mín.28 V
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : D-H7A1L


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima mediante el color de la luz; Los interruptores de estado sólido también están disponibles en indicación de 2 colores con salida de diagnóstico, indicación de 2 colores resistente al agua, temporizador de retardo a OFF incorporado (200 ms), resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y configuraciones de detección de amplio rango; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
Detector Serie D-

Información técnica


Atributos
Peso neto54 g
Tipod-h7a1l
Ejecución3 hilos (npn)
Tensión, mín.28 V
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.28 V
Tensión de funcionamiento28 V
42,21 € Sin IVA
/ unidad
51,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días