Referencias
SMC:D-F7BV
Rubix:751614700043
fabricante:D-F7BV
EAN:3618035637114

Detalles de producto : D-F7BV 00114322
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Tipo | d-f7bv 00114322 |
| Ejecución | d-f7 |
| Tensión, mín. | 24 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,63 € Sin IVA
/ unidad
47,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días