Referencias
SMC:D-Y59BSAPC
Rubix:751606978043
fabricante:D-Y59BSAPC

Documentos
Detalles de producto : D-Y59BSAPC 00050701
SMC ofrece una variedad de auto switches para actuadores y pinzas neumáticas.; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación bicolor, lo que permite determinar la posición óptima de funcionamiento por el color de la luz.; Los interruptores de estado sólido también están disponibles con indicación bicolor con salida de diagnóstico, indicación bicolor resistente al agua, temporizador de retardo a la desconexión integrado (200 ms), resistencia al campo magnético, resistencia al calor y configuraciones de detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable de conexión.
D-**PC, Detector magnético con conector precableado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Tipo | auto switch |
| Ejecución | d-y59 |
| Tensión, mín. | 24 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,01 € Sin IVA
/ unidad
55,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días